PHOENIX CONTACT - PHC1212487 MICROFOX-SP-1 TRONCHESINO A TAGLIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 138 mm
Con funzione spelacavi - no
Isolamento 1000 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
4046356527187
Codice prodotto
PHC1212487
Cod. produttore
1212487
Produttore
PHC
Forma
Standard
Lunghezza
138 mm
Con funzione spelacavi
no
Isolamento 1000 V
no
Supporto inserito per una stabilità continua e uno sviluppo ottimale della forza. Manici ergonomici a due componenti per lavori in totale sicurezza e senza fatica. Molla di apertura per l'apertura uniforme e pratica.