PHOENIX CONTACT - PHC1207650 NS 35/ 7,5 PERF 500MM GUIDA DI SUPPORTO - 1207650

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Altro
Forma del foro - Asola
Distanza foro centrale - 25 mm
Spessore del materiale - 1 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4046356366496
Codice prodotto
PHC1207650
Cod. produttore
1207650
Produttore
PHC
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Altro
Forma del foro:
Asola
Distanza foro centrale:
25 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Lunghezza:
500 mm
Guida di supporto forata, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, Profilo standard, colore: argento


