PHOENIX CONTACT - PHC1207649 NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM BARRA - 1207649

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Nessuno
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 1000 mm
Altezza - 7.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4046356366472
Codice prodotto
PHC1207649
Cod. produttore
1207649
Produttore
PHC
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Nessuno
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
1000 mm
Altezza:
7.5 mm
Superficie:
Altri
Distanza tra i fori:
0 mm
Spessore del materiale:
1 mm
Guida di supporto, non perforata, Profilo standard, larghezza: 35 mm, altezza: 7,5 mm, a norma EN 60715, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, lunghezza: 1000 mm, colore: color argento