PHOENIX CONTACT - PHC1078433 BLT-T2-1S-305-UT SPD TIPO 2/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA
Livello di protezione - 1.5 kV
Tensione massima continuativa AC - 305 V
Con contatto di segnalazione a distanza - no
Classe di prova tipo 2 - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626793344
Codice prodotto
PHC1078433
Cod. produttore
1078433
Produttore
PHC
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
5 kA
Livello di protezione:
1.5 kV
Tensione massima continuativa AC:
305 V
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Tensione nominale DC:
230 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
2.5 mm²
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
4 mm²
Livello di protezione L-N:
1.3 kV