pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1047482 PTFIX 4/6X1,5-G GN MORSETTO DISTRIBUZION - 1047482

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1047482 PTFIX 4/6X1,5-G GN MORSETTO DISTRIBUZION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 17.5 A

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4055626665870

Codice prodotto

PHC1047482

Cod. produttore

1047482

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Corrente nominale In:

17.5 A

Tensione nominale:

450 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-35...105 °C

Larghezza:

19 mm

Altezza:

18.7 mm

Profondità:

21.6 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Verde

Piani interni esclusi con ponte:

no

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1047482 - PTFIX 4 6X1 5-G GN MORSETTO DISTRIBUZION