PHOENIX CONTACT - PHC1047448 PTFIX 4/18X1,5-NS15A BK Morsetto distrib - 1047448

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
20 PZ
EAN
4055626665535
Codice prodotto
PHC1047448
Cod. produttore
1047448
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: nero


