pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1032389 MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 BU Custodia - 1032389

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1032389 MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 BU Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4055626536040

Codice prodotto

PHC1032389

Cod. produttore

1032389

Produttore

PHC

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: MCO 1,5/..-G1L, passo: 3,5 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,75 mm, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Ortogonale,bloccaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Articolo con uscita pin laterale sinistra