pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1019653 PTVFIX 6X2,5-G BU Blocco distrib.

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1019653 PTVFIX 6X2,5-G BU Blocco distrib.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626507217

Codice prodotto

PHC1019653

Cod. produttore

1019653

Produttore

PHC

Blocco distributore, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 6, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: blu