PHOENIX CONTACT - PHC1019541 PTVFIX 18X2,5-NS35A BK Blocco distrib. - 1019541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4055626506357
Codice prodotto
PHC1019541
Cod. produttore
1019541
Produttore
PHC
Blocco distributore, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero


