pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0915836 TMCP 1 M1 300 10,0A INTERR.MAGNETOTERM. - 0915836

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0915836 TMCP 1 M1 300 10,0A INTERR.MAGNETOTERM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del fusibile - Macchina automatica

  • Esecuzione del portafusibili - Innestabile

  • Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto - AC/DC

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4017918600679

Codice prodotto

PHC0915836

Cod. produttore

0915836

Produttore

PHC

Esecuzione del fusibile:

Macchina automatica

Esecuzione del portafusibili:

Innestabile

Tipo di tensione per la visualizzazione del difetto:

AC/DC

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

-30...60 °C

Larghezza:

12.5 mm

Profondità:

50 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura e 1 contatto in apertura