pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0828570 Segnafilo - 0828570

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0828570 Segnafilo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma di scheda

  • Diametro filo - 1.5...3.2 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...3.2 mm

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 4.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356519670

Codice prodotto

PHC0828570

Cod. produttore

0828570

Produttore

PHC

Tipologia:

Forma di scheda

Diametro filo:

1.5...3.2 mm

Diametro del cavo:

1.5...3.2 mm

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4.3 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Senza

Materiale:

Altro

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Altro

Le schede offrono spazio per la scrittura. I segnacavi permettono la siglatura su più righe. Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa.