pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804175 EO-AB/PT/F Presa - 0804175

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804175 EO-AB/PT/F Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226965

Codice prodotto

PHC0804175

Cod. produttore

0804175

Produttore

PHC

Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada