PHOENIX CONTACT - PHC0804161 EO-AB/UT/F Presa - 0804161

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226842
Codice prodotto
PHC0804161
Cod. produttore
0804161
Produttore
PHC
Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada


