PHOENIX CONTACT - PHC0804116 EO-K/UT/LED/GN Presa - 0804116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226491
Codice prodotto
PHC0804116
Cod. produttore
0804116
Produttore
PHC
Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca


