pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0804114 EO-K/UT/GN Presa - 0804114

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0804114 EO-K/UT/GN Presa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626226477

Codice prodotto

PHC0804114

Cod. produttore

0804114

Produttore

PHC

Presa di corrente, per Danimarca e altri paesi, Piano d'inserimento tipo K, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia diservizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SR 107-2-D1, Contrassegno del paese: Danimarca