PHOENIX CONTACT - PHC0804100 EO-J/UT/GN Presa - 0804100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626226354
Codice prodotto
PHC0804100
Cod. produttore
0804100
Produttore
PHC
Presa di corrente, per Svizzera e altri paesi, Piano d'inserimento tipo J, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 16 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: SEV 1011, Contrassegno del paese: Svizzera


