PHOENIX CONTACT - PHC0804034 EO-CF/UT/F Presa - 0804034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4055626225746
Codice prodotto
PHC0804034
Cod. produttore
0804034
Produttore
PHC
Presa di corrente, con fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfacciadi servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania


