PHOENIX CONTACT - PHC0717076 HDFK 95-F-VP/Z MORSETTO POTENZA PASSAPAR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 30...95 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...95 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 25...35 mm²
Corrente nominale In - 232 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918811068
Codice prodotto
PHC0717076
Cod. produttore
0717076
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
35...95 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
30...95 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
35...95 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
25...35 mm²
Corrente nominale In
232 A
Tensione nominale
630 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Altri
Posizione / Direzione di collegamento
Laterale
Numero di poli
1
Numero di morsetti per polo
2
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
25 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio
45 mm
Larghezza, lato interno alla piastra di montaggio
73.9 mm
Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio
49.5 mm
Larghezza, lato esterno alla piastra di montaggio
73.9 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e"
no
Necessaria piastra di chiusura
no
Colore
Grigio
Flangia integrata
no
Spessore della piastra di montaggio
1...6 mm
Le varianti a tenuta garantiscono la massima ermeticità. Corpo isolante con protezione antinfortunistica dal design innovativo.