PHOENIX CONTACT - PHC0711098 HDFK 95A MORSETTO PASSAPARETE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 200 A
Tensione nominale - 200 V
Numero di poli - 1
Larghezza - 25 mm
Necessaria piastra di chiusura - no
Confezione
10 PZ
EAN
4017918254179
Codice prodotto
PHC0711098
Cod. produttore
0711098
Produttore
PHC
Corrente nominale In
200 A
Tensione nominale
200 V
Numero di poli
1
Larghezza
25 mm
Necessaria piastra di chiusura
no
Colore
Grigio
Morsetto componibile passaparete Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0711098 - HDFK 95A MORSETTO PASSAPARETE