pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC0709796 HDFK 16-VP MORSETTO PASSAPARETE A TENUTA - 0709796

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC0709796 HDFK 16-VP MORSETTO PASSAPARETE A TENUTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...16 mm²

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...25 mm²

  • Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 76 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918153465

Codice prodotto

PHC0709796

Cod. produttore

0709796

Produttore

PHC

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...16 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

76 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tipo di connessione elettrica 2:

Altri

Numero di poli:

1

Materiale del corpo isolante:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

12.1 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Colore:

Grigio

Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, Attacco capocorda, numero poli: 1, corrente di carico: 101 A, sezione: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 12,1 mm, colore: grigio