PHOENIX CONTACT - PHC0709026 HDFKV 4 MORSETTO PASSAPARETE A VITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918004880
Codice prodotto
PHC0709026
Cod. produttore
0709026
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
0.2...4 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
0.25...4 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.2...6 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.2...1.5 mm²
Corrente nominale In
32 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Connessione a vite
Numero di poli
1
Materiale del corpo isolante
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
8.1 mm
Necessaria piastra di chiusura
no
Colore
Grigio
Spessore della piastra di montaggio
1...4 mm
Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 41 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90 °, larghezza: 8,1 mm, colore: grigio