PHOENIX CONTACT - PHC0708797 HDFKV 50-VP GNYE MORSETTO POTENZA PASSAP
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 16...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 10...50 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 16...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 6...16 mm²
Corrente nominale In - 150 A
Confezione
10 PZ
EAN
4017918004767
Codice prodotto
PHC0708797
Cod. produttore
0708797
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
16...50 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
10...50 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
16...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
6...16 mm²
Corrente nominale In
150 A
Tensione nominale
690 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento
Laterale
Numero di poli
1
Numero di morsetti per polo
2
Materiale del corpo isolante
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
18.8 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio
16 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e"
no
Necessaria piastra di chiusura
no
Colore
Giallo-Verde
Flangia integrata
no
Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 150 A, sezione: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, larghezza: 18,8 mm, colore: giallo-verde