PHOENIX CONTACT - PHC0707073 HDFK 10 MORSETTO PASSAPARETE A VITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile - 0.5...4 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Confezione
50 PZ
EAN
4017918003852
Codice prodotto
PHC0707073
Cod. produttore
0707073
Produttore
PHC
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile
0.5...10 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.5...16 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.5...4 mm²
Corrente nominale In
57 A
Tensione nominale
400 V
Tipo di connessione elettrica 1
Connessione a vite
Tipo di connessione elettrica 2
Connessione a vite
Posizione / Direzione di collegamento
Laterale
Numero di poli
1
Numero di morsetti per polo
2
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Materiale del corpo isolante
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V0
Larghezza
10.1 mm
Altezza, lato interno alla piastra di montaggio
24.5 mm
Larghezza, lato interno alla piastra di montaggio
31 mm
Altezza, lato esterno alla piastra di montaggio
18 mm
Larghezza, lato esterno alla piastra di montaggio
28.5 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e"
no
Necessaria piastra di chiusura
no
Colore
Grigio
Flangia integrata
no
Spessore della piastra di montaggio
1...4 mm
Durchführungsklemme, collegamento: Connessione a vite, numero poli: 1, corrente di carico: 76 A, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 0 °, larghezza: 10,1 mm, colore: grigio