pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300591236400 FL300LED RE 24 S/A 840 WH9016 DALI OP - 8300591236400

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300591236400 FL300LED RE 24 S/A 840 WH9016 DALI OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Idoneo per l'installazione su superfici - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

669 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4052075133967

Codice prodotto

PRI8300591236400

Cod. produttore

8300591236400

Produttore

PRI

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione superficiale del corpo:

Verniciatura a polvere

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Esecuzione della griglia:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

113...123 mA

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

Dimmerazione DALI-2:

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimming RF:

no

Dimming Touch and Dim:

Dimming Zigbee:

no

Dimming con push-button:

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

99800 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

79 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

70 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

55 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

0.8 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

1.2 %

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:

195

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:

22

Grado di protezione (NEMA):

1

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

10...35 °C

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 sec.

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

efficienza luminosa della lampada:

91...91 lm/W

Potenza totale:

27 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2950...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Valore sfarfallio Pst LM:

0.4

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.7

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Larghezza:

296 mm

Altezza/profondità:

52 mm

Lunghezza:

296 mm

Diametro esterno:

300 mm

Lunghezza di montaggio:

203 mm

Larghezza di montaggio:

203 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

14 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

230 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

5

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

25

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Apparecchio a plafone LED quadrata per interni composta da:Corpo in alluminio estruso, verniciato Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente Diffusione luminosa diretta e leggera retroilluminazione. Indice di resa cromatica > 80. Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM. Varianti DALI dimmerabili anche via TouchDIM®. Completo di alimentatore elettronico. Dimmerabile DALI. 27W. 2950 lm. 4000K