Philips - PBZ93966500 DN572Z CFRM-RML.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 200 mm
Larghezza - 200 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8718291939665
Codice prodotto
PBZ93966500
Cod. produttore
93966500
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
60 mm
Trasparente:
no