![Philips - PBZ93068230 ZA1/4ndgeraet SND 58](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GPPR1_SND_PHL.jpg?80A19B95A2896193A39398A4A27F7C62BAB5BB&ts=1716505773699)
Philips - PBZ93068230 ZA1/4ndgeraet SND 58
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Elettronico - sì
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - sì
Adatto per lampada fluorescente compatta - no
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici - no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8711500930682
Codice prodotto
PBZ93068230
Cod. produttore
93068230
Produttore
PBZ
Elettronico
sì
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione
sì
Adatto per lampada fluorescente compatta
no
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici
no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione
no
Adatto per lampada fluorescente
no
Adatto per lampade di potenza
35...600 W
Circuito
Altri