pagina iniziale

Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827 - 76761700

copiacopia
Philips - PBZ76761700 CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Corrente nominale - 138...138 mA

  • Fattore di potenza - 0.57

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8718699767617

Codice prodotto

PBZ76761700

Cod. produttore

76761700

Produttore

PBZ

Tensione nominale:

12...12 V

Corrente nominale:

138...138 mA

Fattore di potenza:

0.57

Potenza della lampada:

1...1 W

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Flusso luminoso:

115...115 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

115 lm

Efficienza luminosa della lampada:

115 lm/W

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Forma della lampada:

Capsula

Lampada a filamento:

no

Esecuzione vetro/copertura:

Opaco

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Attacco lampada:

G4

Colore:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altro

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diametro:

13 mm

Lunghezza:

35 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Designazione della lampada:

Altro

Fattore di distorsione (THD):

1.17 %

Numero min. di comandi di commutazione:

50000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

1 kWh

Durata di vita nominale media:

1500 h

Telecomando possibile:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no