pagina iniziale

Philips - PBZ70669040 Kompaktleuchtstofflampe 18W 840 2G11 (4-

copiacopia
Philips - PBZ70669040 Kompaktleuchtstofflampe 18W 840 2G11 (4-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Flusso luminoso - 1200 lm

  • Base - 2G11 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 4000 K

  • Durata media nominale - 20000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500706690

Codice prodotto

PBZ70669040

Cod. produttore

70669040

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

18 W

Flusso luminoso:

1200 lm

Base:

2G11 (4-pin)

Temperatura del colore:

4000 K

Durata media nominale:

20000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

840

Diametro:

39 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Lunghezza complessiva:

226.6 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

18 kWh

Denominazione lampada:

Altri