Philips - PBZ69750928 S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Elettronico - no
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione - no
Adatto per lampada fluorescente compatta - no
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici - no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000001966266
Codice prodotto
PBZ69750928
Cod. produttore
69750928
Produttore
PBZ
Elettronico
no
Adatto per lampada a vapori di sodio ad alta pressione
no
Adatto per lampada fluorescente compatta
no
Adatto per lampada ad alogenuri-ioduri metallici
no
Adatto per lampada a vapori di sodio a bassa pressione
no
Adatto per lampada fluorescente
sì
Adatto per lampade di potenza
4...22 W