Philips - PBZ67944900 MSR Gold 2000/1 FastFit 1CT/8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2000 W
Tensione della lampada - 98...122 V
Flusso luminoso - 172000 lm
Base - PGJX50
Temperatura del colore - 5700 K
Confezione
1 PZ
EAN
8718696679449
Codice prodotto
PBZ67944900
Cod. produttore
67944900
Produttore
PBZ
Potenza della lampada
2000 W
Tensione della lampada
98...122 V
Flusso luminoso
172000 lm
Base
PGJX50
Temperatura del colore
5700 K
Posizione di funzionamento
Qualsiasi
Lunghezza dell'arco
7 mm
Forma del filamento
Elettrodo a barra
Altezza del punto luminoso
67 mm
Lunghezza complessiva
133 mm
Diametro
34 mm
Con tecnologia Cool-Beam (fascio freddo)
no
Tecnologia
Alogenuri metallici