pagina iniziale

Philips - PBZ63335300 RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL. - 63335300

copiacopia
Philips - PBZ63335300 RC463B 34S/UE840 DEIA W31L125 VPC CWL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005689802

Codice prodotto

PBZ63335300

Cod. produttore

63335300

Produttore

PBZ

Recessed, 1250x310 mm, Visible profile ceiling version, Stahl, Wei?, Signalwei? (RAL9003), Einbau- und Einlegeleuchten, DALI-Dimmung, Interact-System-kompatibel, extern, fur zentrale Notbeleuchtung, 3400 lm, 24 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <=3,CRI>=80, UGR16, L65<=3000 cd/m?, Breitstrahlend, Office-kompatibel, Wei?er Reflektor, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | geschutzt vor Beruhrung durch Finger, Emittierende Oberflache, IK03 | 0,35 J verstarkt, SchutzklasseI, Steckverbinder und Zugentlastung, TP(b) diffuser flammability class, Gleichstrombetriebene zentrale Notfallbeleuchtung