Philips - PBZ62098970 MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X10CC - 62098970
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 26.5 W
Flusso luminoso - 1800 lm
Base - G24d-3
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 10000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500620989
Codice prodotto
PBZ62098970
Cod. produttore
62098970
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
26.5 W
Flusso luminoso:
1800 lm
Base:
G24d-3
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
10000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
27.1 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
171.4 mm
Starter integrato:
sì
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
4
Adatto per alimentatore elettronico:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
27 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G