Philips - PBZ61568827 Leuchtstofflampe 4W 33 G5 D16/L135,9mm - 61568827

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 4.5 W
Flusso luminoso - 130 lm
Attacco lampada - G5
Indice di resa cromatica CRI - 60-69 (classe 2B)
Temperatura di colore correlata - 4000 K
Confezione
1 PZ
EAN
8711500615688
Codice prodotto
PBZ61568827
Cod. produttore
61568827
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
4.5 W
Flusso luminoso:
130 lm
Attacco lampada:
G5
Indice di resa cromatica CRI:
60-69 (classe 2B)
Temperatura di colore correlata:
4000 K
Forma della lampada:
Asta
Efficienza luminosa della lampada:
29 lm/W
Colore della luce:
640
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Neutro da 3300 a 5300 K
Diametro del tubo:
16 mm
Lunghezza:
150.1 mm
Diametro dell'anello:
0 mm
Riflettore interno:
no
Angolo del fascio luminoso:
0 °
Colore:
Bianco
Applicazione:
Generale
Protezione anti-schegge:
no
Striscia di accensione:
no
Avvio rapido:
sì
Funzionamento senza starter:
no
Lampada a pieno spettro:
no
Adatto per lampade antideflagranti:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
A doppia parete:
no
Per impiego a basse temperature:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh
Durata di vita nominale media:
10000 h
Designazione della lampada:
T5