Philips - PBZ61134570 Kompaktleuchtstofflampe 42W 830 GX24q-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 42 W
Flusso luminoso - 3100 lm
Base - GX24q-4
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500611345
Codice prodotto
PBZ61134570
Cod. produttore
61134570
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
42 W
Flusso luminoso:
3100 lm
Base:
GX24q-4
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
830
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Lunghezza complessiva:
164.7 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
42 kWh
Denominazione lampada:
Altri