Philips - PBZ61131470 Kompaktleuchtstofflampe 32W 840 GX24q-3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 32 W
Flusso luminoso - 2400 lm
Base - GX24q-3
Temperatura del colore - 4000 K
Durata media nominale - 13000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500611314
Codice prodotto
PBZ61131470
Cod. produttore
61131470
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
32 W
Flusso luminoso:
2400 lm
Base:
GX24q-3
Temperatura del colore:
4000 K
Durata media nominale:
13000 h
Indice di resa cromatica:
80-89
Tonalità di luce:
840
Diametro:
39.85 mm
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Lunghezza complessiva:
160.7 mm
Starter integrato:
no
Tecnologia ad amalgama:
no
Per applicazioni speciali:
Altri
Colore:
Bianco
Numero di tubi:
6
Adatto per alimentatore elettronico:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
32 kWh
Denominazione lampada:
Altri
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G