Philips - PBZ47838700 SON H 68W I E27 1CT/24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 70 W
Flusso luminoso - 5440 lm
Base - E27
Forma della lampada - Ellissoidale
Indice di resa cromatica - 20-39
Confezione
1 PZ
EAN
8718696478387
Codice prodotto
PBZ47838700
Cod. produttore
47838700
Produttore
PBZ
Potenza della lampada
70 W
Flusso luminoso
5440 lm
Base
E27
Forma della lampada
Ellissoidale
Indice di resa cromatica
20-39
Temperatura del colore
1810 K
Efficienza luminosa
80 lm/W
Accenditore esterno richiesto
no
Alimentatore esterno richiesto
sì
Privo di mercurio
no
Lunghezza complessiva
152 mm
Diametro
70 mm
Numero di bruciatori
1
Indicata per l'illuminazione di piante
no
Modello
Opale
Ricambio per lampada a vapori di mercurio
sì
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
69 kWh
Durata media nominale
28000 h
Denominazione lampada
Altri