Philips - PBZ38331500 LL500Z CPE BK.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 400 mm
Larghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8718696383315
Codice prodotto
PBZ38331500
Cod. produttore
38331500
Produttore
PBZ
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
68 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
35 mm
Trasparente:
no