pagina iniziale

Philips - PBZ26073470 Kompaktleuchtstofflampe 7W 830 2G7 (4-pi

copiacopia
Philips - PBZ26073470 Kompaktleuchtstofflampe 7W 830 2G7 (4-pi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 7.2 W

  • Flusso luminoso - 400 lm

  • Base - 2G7 (4-pin)

  • Temperatura del colore - 3000 K

  • Durata media nominale - 13000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500260734

Codice prodotto

PBZ26073470

Cod. produttore

26073470

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

7.2 W

Flusso luminoso:

400 lm

Base:

2G7 (4-pin)

Temperatura del colore:

3000 K

Durata media nominale:

13000 h

Indice di resa cromatica:

80-89

Tonalità di luce:

830

Diametro:

28 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Lunghezza complessiva:

119.1 mm

Starter integrato:

no

Tecnologia ad amalgama:

no

Per applicazioni speciali:

Altri

Colore:

Bianco

Numero di tubi:

2

Adatto per alimentatore elettronico:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G