Philips - PBZ24186700 MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 10D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 73.2 W
Tensione della lampada - 79...93 V
Flusso luminoso - 4500 lm
Intensità luminosa - 61000 cd
Ampiezza del fascio luminoso - 11 °
Confezione
1 PZ
EAN
8718291241867
Codice prodotto
PBZ24186700
Cod. produttore
24186700
Produttore
PBZ
Potenza della lampada
73.2 W
Tensione della lampada
79...93 V
Flusso luminoso
4500 lm
Intensità luminosa
61000 cd
Ampiezza del fascio luminoso
11 °
Base
E27
Protezione UV
sì
Indice di resa cromatica
90-100
Temperatura del colore
3000 K
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Efficienza luminosa
70 lm/W
Materiale del bruciatore
Ceramica
Posizione di funzionamento
Qualsiasi
Diametro
95 mm
Lunghezza complessiva
120 mm
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione
no
Adatto per alimentatore elettronico
sì
Accenditore esterno richiesto
sì
Alimentatore esterno richiesto
sì
Lampada abbronzante
no
Tipo di riflettore
Vetro rivestito in alluminio
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
G
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
74 kWh
Durata media nominale
15000 h
Tonalità di luce
930
Denominazione lampada
PAR30