pagina iniziale

Philips - PBZ20851415 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12 - 20851415

copiacopia
Philips - PBZ20851415 MST CosmoWh CPO-TW Xtra 60W/728 PGZ12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 60 W

  • Massima tensione di lavoro - 85...99 V

  • Flusso luminoso - 7200 lm

  • Attacco lampada - PGZ12

  • Protezione UV - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711500208514

Codice prodotto

PBZ20851415

Cod. produttore

20851415

Produttore

PBZ

Potenza della lampada:

60 W

Massima tensione di lavoro:

85...99 V

Flusso luminoso:

7200 lm

Attacco lampada:

PGZ12

Protezione UV:

no

Indice di resa cromatica CRI:

70-79 (classe 2A)

Temperatura di colore correlata:

2800 K

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Caldo <3300 K

Efficienza luminosa della lampada:

120 lm/W

Forma della lampada:

Tubo, con basamento su un lato

Materiale del bruciatore:

Ceramica

Posizione di funzionamento:

A scelta

Diametro:

19 mm

Lunghezza totale:

131 mm

Accenditore esterno necessario:

Alimentatore esterno necessario:

Per apparecchi con schermo di protezione:

Lampada solarium:

no

Colore:

Bianco

Colore della luce:

728

Tipologia:

Chiaro

Designazione della lampada:

Altro

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

60 kWh

Durata di vita nominale media:

32000 h