Philips - PBZ03871505 App 26.0W E14 230-240V T25CL OV 1CT/20F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Modello - Chiaro
Flusso luminoso - 172 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8711500038715
Codice prodotto
PBZ03871505
Cod. produttore
03871505
Produttore
PBZ
Potenza della lampada:
25 W
Modello:
Chiaro
Flusso luminoso:
172 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Neutro
Tensione della lampada:
230...240 V
Corrente nominale:
109 mA
Diametro:
25 mm
Lunghezza complessiva:
57 mm
Rinforzata (Resistente agli urti):
sì
Adatto per forno:
sì
Adatta per frigorifero:
no
Filamento in carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
26 kWh
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G