pagina iniziale

PERRY - PER1SPSP016 *SENS. PRESENZA INC.SOFF.SC.TONDA - 1SPSP016

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1SPSP016 *SENS. PRESENZA INC.SOFF.SC.TONDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di movimento

  • tecnologia di rilevamento movimento/presenza - Passivo infrarossi

  • Regolazione di luce costante - no

  • Comando HLK - no

  • Avvio forzato - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8019108001859

Codice prodotto

PER1SPSP016

Cod. produttore

1SPSP016

Produttore

PER

Tipologia:

Segnalatore di movimento

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

no

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

3.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

Interruttore di esclusione:

Max. portata trasmissione laterale:

6 m

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

12 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

no

Sensibilità di intervento regolabile:

no

Luminosità di intervento regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione teach per luminosità di intervento:

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

A parete

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK03

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...50 Hz

Durata di funzionamento min.:

120 s

Durata di funzionamento max.:

15 min

Angolo di rilevamento orizzontale:

360...360 °

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

5...300 lx

Max. potenza di interruzione:

1000 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Carico C:

no

Numero delle zone di commutazione:

1

Corrente di inserzione max.:

5 A

Ingresso stazione secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Temperatura ambiente:

0...40 °C

Larghezza:

130 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

70 mm

Diametro:

130 mm

Larghezza di montaggio:

130 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

130 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto – IP20 • Installazione a soffitto • Alimentazione 230V 50Hz • Relé 16A • Carico massimo di illuminazione lampade: - lampade incandescenza 2000W; - lampade fluorescenti 1000W CFL 8 • Angolo di rilevamento360° • Distanza di rilevamento max 14 m • Regolazione della soglia crepuscolare 5 – 1000 Lux • Regolazione del ritardo alla spegnimento 3 sec. – 40 min • Classe di isolamento II • Ricevitore radio da telecomando • Dimensioni (DxP) Ø 97 x 85 • Autoapprendimento della luminosità: Il sensore di presenza in modalità AUTO, memorizza il livello di luminosità al quale gli viene chiesto di accendere le luci. Quando questo livello viene superato, il sensore di presenza spegnerà automaticamente le luci, evitando sprechi inutili.