pagina iniziale

PERRY - PER1REES15/2B *ZOCC. MORS. VITE 2 SCAMBI - 1REES15/2B

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1REES15/2B *ZOCC. MORS. VITE 2 SCAMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Larghezza - 65 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8019108240814

Codice prodotto

PER1REES15/2B

Cod. produttore

1REES15/2B

Produttore

PER

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Altro

Larghezza:

65 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

25 mm

1RE ES 15 /2B Zoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambi Zoccolo con morsetti a vite per relè a 2 scambi CARATTERISTICHE GENERALI Grado protezione: IP20 Connessione elettrica: 1 ÷ 2,5 mm 2 Temp. Funzionamento: - 25 ÷ 85°C Fissaggio: a parete o a guida DIN Predisposizione per moduli di protezione