PERRY - PER1RE1103230AC *RELE UNDECAL 3CT 10A 250V AL.230VA - 1RE1103230AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 230...230 V
Confezione
25 PZ
EAN
8019108240388
Codice prodotto
PER1RE1103230AC
Cod. produttore
1RE1103230AC
Produttore
PER
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente aperti (NA):
3
Numero contatti di commutazione:
3
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Corrente nominale:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Profondità:
28 mm