pagina iniziale

PERRY - PER1RE080248DC *RELE OCTAL 2 CT 10A 250V ALIM 48VD - 1RE080248DC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RE080248DC *RELE  OCTAL 2 CT 10A 250V ALIM 48VD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione Faston

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8019108240234

Codice prodotto

PER1RE080248DC

Cod. produttore

1RE080248DC

Produttore

PER

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione Faston

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Numero di contatti NO:

2

Profondità:

28 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

RELE\' OCTAL 2 CT 10A 250V 48VDC