pagina iniziale

PERRY - PER1RE021024DC *RELE MIDI 2CT 10A 250V AL. 24VDC - 1RE021024DC

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1RE021024DC *RELE  MIDI 2CT 10A 250V AL. 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto

  • Apparecchio completo con base - no

  • Con indicatore a LED - no

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108240401

Codice prodotto

PER1RE021024DC

Cod. produttore

1RE021024DC

Produttore

PER

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a connettore piatto

Apparecchio completo con base:

no

Con indicatore a LED:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Comportamento di commutazione dell'azionamento:

Monostabile

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti di commutazione:

2

Tipo di contatto di commutazione:

Contatto singolo

Corrente nominale:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

21.5 mm

Altezza:

36 mm

Profondità:

28 mm

1RE 021024DC Relè industriale MIDI 2 contatti 24V c.c. Alimentazione 24V c.c. 2 contatti in scambio 10A/250V CARATTERISTICHE Dati principali Tipo MIDI-2 Tensione di alimentazione: 12 - 24 - 48 - 60V c.c. (mod DC) 12 - 24 - 48 - 110 - 230Vc.a. (mod AC) Carico nominale: 10A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2) 5A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-4) Carico in AC1: 12A/250Vc.a. - 30V c.c. (MIDI-2) 6A/250Vc.a.- 30V c.c. (MIDI-4) Potenza commutabile max: 2500VA / 300W (MIDI-2) 1250VA / 300W (MIDI-4) Tensione commutabile max: 250Vc.a. / 30V c.c. Potenza motori: 1/3 HP a 240V c.a. (MIDI-2) 1/6 HP a 240V c.a. (MIDI-4) Materiale contatti: AG – CdO Tipo di Funzionamento: monostabile Descrizione Uso: terziario / industriale Tipo uscite: in scambio libero da potenziale Contatti disponibili: 2 in deviazione(2 x ) (MIDI- 2) 4 in deviazione (4 x ) (MIDI- 4) Dimensioni (L x P x H) mm: 21,5 x 28 x 36 Peso: 37 g. Dati generali Tipo installazione: su zoccolo Grado protezione (IP): IP20 Vita elettrica (operazioni): 100.000 Vita meccanica (operazioni): 10.000.000 Resistenza d’isolamento (500 V d.c.): 1.000 MO Rigidità dielettrica (contatti aperti): 750 V a.c. (MIDI-2) 1.550V a.c. (MIDI-4) Rigiditˆ dielettrica (contatti / bobina): 3.750V a.c. Carico minimo: 100mA / 5V c.c. Potenza dissipata: 0.9 W (mod DC) 1.2 VA (mod AC) Limiti di temperatura di Funzionamento: da -55 a + 70°C Tempo di intervento (a tensione nominale): 25 msec max Tempo di rilascio (a tensione nominale): 25 msec max Temperatura ambiente: -55 ÷ + 70°C Resistenza alle vibrazioni: 10 ÷ 55 Hz 1.5 mm Resistenza agli urti (funzionale): 100 m/sec2 /10 g Resistenza agli urti (distruttiva): 1.000 m/sec2 /100 g Umidità: 35 % ÷ 95 % Costruzione: cappottina antipolvere Tensione nominale di isolamento: 250 V Tensione di tenuta a imp. Nom.: 2,2 KV Grado di inquinamento: 2 Categoria di sovratensione: III