PERRY - PER1RE021012DC *RELE MIDI 2CT 10A 250V AL. 12VDC - 1RE021012DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base - no
Con indicatore a LED - no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
20 PZ
EAN
8019108240395
Codice prodotto
PER1RE021012DC
Cod. produttore
1RE021012DC
Produttore
PER
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento a connettore piatto
Apparecchio completo con base:
no
Con indicatore a LED:
no
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
12...12 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Comportamento di commutazione dell'azionamento:
Monostabile
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
2
Numero contatti di commutazione:
2
Tipo di contatto di commutazione:
Contatto singolo
Corrente nominale:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
21.5 mm
Altezza:
36 mm
Profondità:
28 mm