pagina iniziale

PERRY - PER1LEFAL2000 LAMP LIN 200LM LED 1H AUTO BIANCA - 1LEFAL2000

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEFAL2000 LAMP LIN 200LM LED 1H AUTO BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Auto-test automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019108361007

Codice prodotto

PER1LEFAL2000

Cod. produttore

1LEFAL2000

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza agli urti:

IK04

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

210...210 lm

Potenza totale:

11 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Larghezza:

325 mm

Altezza/profondità:

52 mm

Lunghezza:

134 mm

LAMP LIN 200LM LED 1H AUTO BIANCA