pagina iniziale

PERRY - PER1LEF60L0 LAMP LIN 100LM LED 1H EM BIANCA - 1LEF60L0

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEF60L0 LAMP LIN 100LM LED 1H EM BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Installazione a parete/a soffitto

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza - no

  • sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza - Tasto di controllo

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108360406

Codice prodotto

PER1LEF60L0

Cod. produttore

1LEF60L0

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Installazione a parete/a soffitto

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Tasto di controllo

sistema di alimentazione di emergenza:

Centrale (batteria centrale)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza agli urti:

IK04

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...90 lm

Potenza totale:

6 W

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Larghezza:

325 mm

Altezza/profondità:

36 mm

Lunghezza:

134 mm

LAMP LIN 100LM LED 1H EM BIANCA