pagina iniziale

PERRY - PER1LEDL2000 LAMP ELIOS 210LM LED 1H SA BIANCA - 1LEDL2000

PERRY
copiacopia
PERRY - PER1LEDL2000 LAMP ELIOS 210LM LED 1H SA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione a parete

  • Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza

  • Adatto per tipo di marcatura - Lastra in vetro acrilico

  • Tipo di indicazione - Su un lato/due lati

  • Con pittogramma - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8019108362097

Codice prodotto

PER1LEDL2000

Cod. produttore

1LEDL2000

Produttore

PER

Tipo di montaggio:

Applicazione a parete

Funzione:

Illuminazione uscita di sicurezza

Adatto per tipo di marcatura:

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione:

Su un lato/due lati

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

no

Con telecomando/comando remoto:

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Altro

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Alimentatore intercambiabile:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Regolazione costante del flusso luminoso:

Grado di protezione (IP):

IP42

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

0...40 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

210...210 lm

Flusso luminoso in stand-by:

0 lm

Temperatura di colore correlata:

5700...5700 K

Ampiezza di riconoscimento:

22 m

Durata funzionamento nominale:

0...1 h

Larghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

45 mm

Lunghezza:

322 mm

Larghezza di montaggio:

322 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Tipo di collegamento:

Cavo di collegamento non confezionato

ELIOS - Illuminazione di emergenza - Superficie coperta con 1 Lux a differenti altezze (installazione a soffitto). Assemblaggio rapido a incasso, a parete, su scatola tipo 503, su scatola da incasso tonda. Solo emergenza. Corpo e diffusore in PC - 230V 50/60 Hz - IP42 - IK04. Classe II. Bianco. Potenza comparabile a una lampada tradizionale da 18W. LED 5W 210lm - 1 h. Batteria: 4,8 V · 1,5 Ah NiCd.